消防用検定ホース アクアジェット

消防用検定ホース アクアジェット 岩崎製作所
(4件のレビュー)

日本消防検定協会型式適合品です。

材質(ホース)ポリエステル 材質(金具)アルミ 内容量1本
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
耐圧(MPa)
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54516745 01AJA407MC20-A 40A 0.7 15
オープン
 
 
取扱い終了
54516754 01AJA413MC20-A 40A 1.3 20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
54516763 01AJH509MC20-A 50A 0.9 20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
54516779 01AJA513MC20-A 50A 1.3 20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
54516788 01AJH609MC20-A 65A 0.9 20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
54516797 01AJA613MC20-A 65A 1.3 20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
54516745
2021-08-04
用途:
屋内消火栓設備のホース交換

入荷時のホースのたたみ方が消火栓設備に掛かっているホースのたたみ方と同じだったので、短時間で交換できた。

対象商品:
54516745
2021-06-14
用途:
消火栓用

簡単に交換できそうなので、業者に依頼せず交換しました。今のところ、品質に問題はなさそうです。安価で購入でき、経費を抑えることができました。

対象商品:
54516745
2021-04-29
用途:
畔の野焼き

散水用だと溶けて穴が開くので、消防用ホースは重宝しています。

対象商品:
54516745
2020-07-17
用途:
消火ホース
株式会社アルボース 様 (製造業)

短尺折でラックに掛けやすく安価でたすかりますね。_

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする