CAPTAIN STAG
2way グリル・ウインドスクリーン
風防と灰受け、1台2役の2wayスクリーン。ソロキャンプに最適。小型グリルの風防に、シングルガスバーナーの風防に、小型グリルの灰受けに。収納袋付。
材質
ステンレス鋼
サイズ
L
質量(g)
2000
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
930×450×6、収納:470×200×30(バッグ収納時)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54290006
UG-3277
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください