曜日別特売

マックナイト HANSON GALLERIES

マックナイト HANSON GALLERIES - 大仙
(1件のレビュー)

作者:THOMAS McKNIGIT。1941年アメリカ生まれ。世界の都市やリゾート地をパステルタッチで描いた独特の作風で世界中にファンを多く持つ。壁面を飾るインテリアとして、お部屋を華やかに。

用途
比較的に大き目なポスター入りフレームとなりますので、絵画の迫力を活かした壁面の装飾に大変に有効です。
額縁メーカーの職人が仕上げた木製フレームが名画のポスターを引き立てています
木目調の落ち着いたフレームはどんなお部屋にも合わせやすい為、お部屋の種類を選びません
作品をより一層際立たせる高級感ある仕上がりとなっております。
玄関や廊下、リビング、ダイニング、寝室などのお部屋はもちろん、オフィスや病院、レストラン、カフェなどお店のインテリアとしても適しています。
厚さ(mm)22縦(mm)729横(mm)707内容量1枚
注意
※フレームの裏側に付いている吊り金具に、付属の吊りひもを結んで壁面へ手軽に飾れます。※壁側のフックは付属しておりません。
※作品を保護する表面材は、軽くて割れにくいアクリル素材を使用しております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54556094-
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54556094
2021-07-30
用途: リビング
その他業種

画像より色は濃くハッキリしていて綺麗でした。額縁の色はセンスあるパールホワイトで、とても絵が引き立ち素敵です。包装もしっかり丁寧にして下さりありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする