東京西勘 東京西勘の 作業工具 東京西勘の 土木建築関連 東京西勘の 鏝(コテ) 油焼 クシ目鏝 油焼 クシ目鏝 注文コード 54553644 5mm目仕様 用途タイル・石材の下地施工に。 全長(mm)240 質量(g)237 寸法・サイズ(mm)(くし目)5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 54553644 - ¥4,300 ¥3,898 ¥3,898 ¥4,288 (税込) 5日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity モルタルすくい鏝ブロック積 一輪車用 カネカ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ グラス柄安全棒 DOGYU 税込¥7,588~ ¥6,898~ アルミレーキ 八ツ矢工業 税込¥4,398~ ¥3,998~ グランドキーパー 八ツ矢工業 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 朱鷺 アルミ炭スコ 朱鷺(TOKI) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 軽量ショベル アルミパイプ柄 モノタロウ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ パイプ柄ショベル 角型 穴あき モノタロウ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ P柄 極短ショベル角 千吉 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ P柄 極短ショベル丸 千吉 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 庭師のプラ熊手 TAKAGI(高儀) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ スノーダンプ”吉鉄スノーダンプ” M・Lサイズ 吉鉄 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ ドライバー 電動 充電式 サンワダイレクト 税込¥6,158 ¥5,598 ドライバー 電動 充電式 サンワダイレクト 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ メカニックツールセット両開き 9.5SQ SIGNET(シグネット) 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ ショート防止レンチ絶縁スパナ10MM DAYTONA(デイトナ) 税込¥659 ¥599 バスケットへ ドレンカンカッタ65用替刃 レッキス工業 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ デザインはさみ 先細 木村刃物 税込¥923 ¥839 バスケットへ ペーパーナイフ 木村刃物 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ オートロッキングプライヤー エンジニア 税込¥5,278~ ¥4,798~ カポリカッター・替え刃 オンダ製作所 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具土木建築関連鏝(コテ)鏝その他 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります 中塗鏝 仕上鏝 角鏝 先丸鏝 レンガ鏝 ブロック鏝 モルタル鏝 目地鏝 道路面引鏝 エンバル鏝 ゴム鏝 鏝その他 ヘラ鏝 柳刃鏝 土間鏝 シェアする マイページ 最近見た商品