ステン内装用クシ目鏝

ステン内装用クシ目鏝 東京西勘

内装用タイル貼りに

用途タイルの下地施工に。 材質ステンレス 全長(mm)240 質量(g)232 寸法・サイズ(mm)(くし目)3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54553653 -
5,650
5,498
6,048 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする