ユコー
弾性スリーブ アックス ブラウン LE5062-1シリーズ
生地が伸びすぎない平編み縫製なので、しっかりとした圧迫で体をサポートします。蒸れが少なく、縫い目が内側へ出ないような縫製です。
色
ブラウン
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
全12種類を絞り込む
サイズ
選択してください
L
M
S
XL
XS
XXL
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
アズワン品番
サイズ
混率(%)
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54530806
LE5062-1-1A
7-6803-01
XS
ポリアミド73.4 ビスコース12.3 PU(ポリウレタン)14.3
医療機器届出番号:13B3X10006000009
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54530815
LE5062-1-1A
7-6803-02
S
ポリアミド73.4 ビスコース12.3 PU(ポリウレタン)14.3
医療機器届出番号:13B3X10006000009
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
24日以内出荷
返品不可
54530824
LE5062-1-1A
7-6803-03
M
ポリアミド73.4 ビスコース12.3 PU(ポリウレタン)14.3
医療機器届出番号:13B3X10006000009
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
13日以内出荷
返品不可
54530833
LE5062-1-1A
7-6803-04
L
ポリアミド73.4 ビスコース12.3 PU(ポリウレタン)14.3
医療機器届出番号:13B3X10006000009
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54530849
LE5062-1-1A
7-6803-05
XL
ポリアミド73.4 ビスコース12.3 PU(ポリウレタン)14.3
医療機器届出番号:13B3X10006000009
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
17日以内出荷
返品不可
54530858
LE5062-1-1A
7-6803-06
XXL
ポリアミド73.4 ビスコース12.3 PU(ポリウレタン)14.3
医療機器届出番号:13B3X10006000009
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
17日以内出荷
返品不可
54530867
LE5062-1-2A
7-6804-01
XS
ポリアミド70.5 ビスコース12.5 PU(ポリウレタン)17.0
医療機器届出番号:13B3X10006000010
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54530876
LE5062-1-2A
7-6804-02
S
ポリアミド70.5 ビスコース12.5 PU(ポリウレタン)17.0
医療機器届出番号:13B3X10006000010
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54530885
LE5062-1-2A
7-6804-03
M
ポリアミド70.5 ビスコース12.5 PU(ポリウレタン)17.0
医療機器届出番号:13B3X10006000010
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
13日以内出荷
返品不可
54530894
LE5062-1-2A
7-6804-04
L
ポリアミド70.5 ビスコース12.5 PU(ポリウレタン)17.0
医療機器届出番号:13B3X10006000010
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
17日以内出荷
返品不可
54530903
LE5062-1-2A
7-6804-05
XL
ポリアミド70.5 ビスコース12.5 PU(ポリウレタン)17.0
医療機器届出番号:13B3X10006000010
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54530919
LE5062-1-2A
7-6804-06
XXL
ポリアミド70.5 ビスコース12.5 PU(ポリウレタン)17.0
医療機器届出番号:13B3X10006000010
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください