バイタル
自動水栓 デルマン VF-50シリーズ
センサに手をかざすと連続吐水が始まり、もう一度かざすと止水するので、途切れず手洗いができます。フレキシブルパイプで肘まで入念に手洗いができます。泡沫とシャワーの切り替えが可能です。
センサー感知方式
FF(フリップフロップ)感知方式
使用温度範囲(℃)
1~50
使用圧力範囲
0.05~0.75MPa
取付穴径(Φmm)
25~35(推奨28)
電源
単3乾電池×4本
電池寿命
約10年(付属の乾電池で、100回/日の場合)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54531628
VF-50F
7-6868-01
単水栓用
¥
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54531637
VF-50FM
7-6868-02
混合栓用
¥
60,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください