バイタル
自動水栓 デルマン VF-50シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
54531628
品番
VF-50F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,000
センサに手をかざすと連続吐水が始まり、もう一度かざすと止水するので、途切れず手洗いができます。フレキシブルパイプで肘まで入念に手洗いができます。泡沫とシャワーの切り替えが可能です。
アズワン品番
7-6868-01
種別
単水栓用
センサー感知方式
FF(フリップフロップ)感知方式
使用温度範囲(℃)
1~50
使用圧力範囲
0.05~0.75MPa
取付穴径(Φmm)
25~35(推奨28)
電源
単3乾電池×4本
電池寿命
約10年(付属の乾電池で、100回/日の場合)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000