アズワン
オーサム OSM BEAシリーズ
エンドレスに回転し続ける、不思議な空間操作(変換)玩具です。1セットにつき取外し可能な6枚の円盤型パーツが入っており、遊びながら指先の運動ができるので、リハビリ用途におすすめです。
材質
プラスチック
寸法(mm)
100×100×45
質量(g)
65
適合年齢(歳)
3歳以上
内容量
1セット(6枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54537684
BEA0423
7-7570-01
ブラック&ホワイト
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
54537718
BEA0426
7-7570-04
ブルー
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
54537693
BEA0424
7-7570-02
ブラック
¥
1,800
取扱い終了
54537709
BEA0425
7-7570-03
ホワイト
¥
1,800
取扱い終了
54537727
BEA0427
7-7570-05
レッド
¥
1,800
取扱い終了
54537736
BEA0428
7-7570-06
イエロー
¥
1,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください