曜日別特売

防水枕

防水枕 - プロシェア(ナビス/アズワン)防水枕 - プロシェア(ナビス/アズワン)防水枕 - プロシェア(ナビス/アズワン)防水枕 - プロシェア(ナビス/アズワン)

完全防水なので枕の中に水が入らず、お手入れが容易です。固定ベルトは面ファスナーでストレッチャー等に容易に取り付けが可能です。取り外しができる完全防水枕

付属品固定ベルト1本材質PU(ポリウレタン)完全防水コーティング寸法(mm)500×150×60アズワン品番7-7854-01適合寸法(cm)最大周囲:150ベルト長さ(cm)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54542085WP枕
13,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする