曜日別特売

詰替えボトル ゼリー・ミキサー食・飲料用

詰替えボトル ゼリー・ミキサー食・飲料用 - フードケア詰替えボトル ゼリー・ミキサー食・飲料用 - フードケア詰替えボトル ゼリー・ミキサー食・飲料用 - フードケア
(1件のレビュー)

水分補給ゼリー等を必要な分だけ詰め替えてストローで飲むことができます。ボトルを握って出す量を調節しながら飲むことができます。嚥下しやすいようストローは舌尖から舌根までの約7cmに設計しています。

材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ストロー/シリコンゴム寸法(mm)約Φ37×218容量(mL)100耐熱温度(℃)本体/100、キャップ・ストロー/120アズワン品番7-7989-01内容量1袋(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54543537-
800
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54543537
2022-11-24
用途: 食事 水分介助時
社会福祉法人愛生会 特別養護老人ホーム あじさいの里医療・福祉・介護関連業

水分やペーストにした食事を介助する際に使用しています。スプーンを嫌がる方もこのボトルならスムーズに経口摂取してくれます。ストロー部分がしなやかなシリコンで口当たりが良いようです。耐久性も良いので愛用しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする