ECG電極 Medico MSGLTシリーズ 45×42mm X線透過タイプ
粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。
- 仕様
- X線透過タイプ
- 材質
- パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)・カーボン(X線透過タイプのみ)
- 寸法(mm)
- 45×42
- アズワン品番
- 8-4706-24
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:27B2X00303000023
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1袋(50個)
診察・検査器具 の新着商品
マツヨシ ガートル台ファンシースター MY-140G-A(ライトグリーン) IVスタンド 01-4845-01 マツヨシ(松吉医科器械) MY-140G-A松吉医科器械税込¥47,278¥42,980
メラサのお散歩(W)007&008用 ダブル仕様(メラサキューム007・008用) 吸引器ホルダー 24-7542-01 フジネット W279XD513XH106MMフジネット税込¥48,378¥43,980カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54550223 | MSGLT-08GRT | 60865919 | MSGLT-08GRT | ![]() | ECG電極 Medico MSGLTシリーズ X線透過タイプ | アズワン | 1袋(50個) | ¥1,980 税込¥2,178 | 注文コードが変更になりました |





















