曜日別特売
MSGLT-08GRT ECG電極 Medico MSGLTシリーズ 45×42mm X線透過タイプ アズワン 54550223

ECG電極 Medico MSGLTシリーズ 45×42mm X線透過タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量
1袋(50個)
注文コード
54550223
品番
MSGLT-08GRT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800

粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。

仕様
X線透過タイプ
材質
パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)・カーボン(X線透過タイプのみ)
寸法(mm)
45×42
アズワン品番
8-4706-24
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000023
医薬品医療機器等法
一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54550223MSGLT-08GRT60865919MSGLT-08GRTMSGLT-08GRT ECG電極 Medico MSGLTシリーズ X線透過タイプ アズワン 60865919ECG電極 Medico MSGLTシリーズ X線透過タイプアズワン1袋(50個)
¥1,980
税込¥2,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする