Bluetooth スピーカー

Bluetooth スピーカー エアージェイ

気軽に高音質スピーカーサウンドが楽しめる、手のひらサイズのコンパクトなワイヤレススピーカーです。
本体には耐久性に優れたアルミ素材を使用。リスニング時にはブルーのイルミライトが美しく光ります。
またmicroSDカード、オーディオケーブル接続にも対応しておりますので、Bluetooth接続以外でもご使用いただくことが可能です。

用途Blutoothスピーカー セット内容スピーカー本体×1 充電ケーブル(microUSB-USB)×1 取扱説明書×1 保証書×1 材質アルミニウム合金、ABS 直径(Φcm)使用スピーカー:40 周波数特性120HZ・20KHZ 通信方式Bluetooth version 4.2 バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V/800mAh) 充電時間2時間(5V、1Aでの充電) RoHS指令(10物質対応)対応 プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP 音声出力3W 充電端子Micro USB 対応SDカードMicro SDカード(32GB以下) 再生紙使用マーク適合 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54563444 BTS-A1 BK
3,980
 
 
取扱い終了
54563453 BTS-A1 SL
3,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする