曜日別特売

超音波診断用ゲルウォーマー 超音波ゲル1本用

超音波診断用ゲルウォーマー 超音波ゲル1本用 - ナビス(アズワン)

見やすいLEDディスプレイです。マウントキットが付属しており、診断用の機械に直接取り付け可能です。ON/OFFタイマーが設定できます。

材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム寸法(mm)180×95×95電源AC100~240V 50/60Hz 2Aタイマー設定0分~23時間59分温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位)適合径(Φmm)~51アズワン品番7-7698-01内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54567723SGW-1
26,000
25,900
28,490(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする