曜日別特売

DIA WORKER 道路BLADE 5枚

DIA WORKER 道路BLADE 5枚 - 三京ダイヤモンド工業

道路カッター専用エコノミータイプ

用途
アスファルト・コンクリート兼用
舗装道路の切断
穴径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8内容量1セット(5枚)
注意
※5枚単位で販売
※曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54578354DAW-12WBL3003
71,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
54578363DAW-14WBL3503.2
95,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする