アイウッド
建工快速 木工用チップソー 不均等刃
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計
充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!
制振・静音 レーザースリット入り
少ない刃数と不均等刃でさらに軽く!
フッ素コーティング
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
125
表面処理
フッ素コーティング
刃数(p)
24
刃厚(mm)
1.2
適合切断材
一般木材・集成材、化粧合板等
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54578458
004750
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください