アイウッド
建工快速 石こうボード用チップソー 6:1組刃
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計
充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!
制振・静音 レーザースリット入り
フッ素コーティング
強化ボードも曲がらず切れる!鋭い刃
表面処理
フッ素コーティング
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
内径(Φmm)
刃厚(mm)
適合切断材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54578503
004755
100
28
20
1.1
強化石こうボード、化粧硬質石こうボード、構造用石こうボード、各種石こうボード、ケイカル材
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
54578519
004756
125
35
20
1.1
強化石こうボード、化粧硬質石こうボード、構造用石こうボード、各種石こうボード、ケイカル材
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
54578528
004757
150
42
20
1.3
強化石こうボード、化粧硬質石こうボード、構造用石こうボード、各種石こうボード、ケイカル材
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください