曜日別特売

建工快速 鉄工用チップソー

建工快速 鉄工用チップソー - アイウッド建工快速 鉄工用チップソー - アイウッド建工快速 鉄工用チップソー - アイウッド建工快速 鉄工用チップソー - アイウッド

モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計
充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!
制振・静音 レーザースリット入り
薄刃+高精度合金で軽快でキレイな仕上がり!

内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合切断材アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5457853700475812528
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
5457855500476015034
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
5457854600475913530
オープン
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする