アイウッド
建工快速 軽天・内容用チップソー
(1件のレビュー)
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計
充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!
制振・静音 レーザースリット入り
軽天材の切断に最適な専門設計
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
内径(Φmm)
刃厚(mm)
適合切断材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54578634
004768
125
40
20
1.2
木質系、金属系、塩ビ、プラスチック系、ボード系
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
54578643
004769
150
44
20
1.4
木質系、金属系、塩ビ、プラスチック系、ボード系
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください