外付け専用ハードディスク

外付け専用ハードディスク - マスプロ電工
(1件のレビュー)
付属品ACアダプター×1個、USBケーブル×1本、横置きゴム足×4個質量(g)約850使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)TYP10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×120×183内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54582265WHC-HDD2TB
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54582265
2021-05-06
用途: 野外監視カメラ映像の録画保管用として
有限会社届晋運輸運輸・通信業

モニターにワイヤレスでカメラと接続し長時間録画した画像を保管したい為、microSDカードではなくハードディスク購入。若干お高く感じますが、録画時間が1ヶ月~2ヵ月録画可能で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする