ポータブルSSD P500シリーズ
コンパクトでミニマルデザインな金属製ケースを使用したポータブルSSD
付属品USB Type-C to Aケーブル,USB Type-A to Cアダプター
本体寸法(mm)79.1×53.9×10.0
本体質量(g)45.4
インターフェースUSB3.1 Gen2 Type-C
保証期間3年
読取速度(MB/s)シーケンシャル読み取り(MB/s):370
書込速度(MB/s)シーケンシャル書き込み(MB/s):200
内容量1台
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 54631676
2022-02-23
- 用途:
- パソコンのデータバックアップ
パソコンのデータバックアップで使用するために購入。
コンパクトで読み込み速度も速く使用中に温度が上昇することもありません。今のところ、全く問題なく使用できています。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07