Schutzinger テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 黒, 2m
仕様
リード長 = 2m
許容電流値 = 32A
色 = 黒
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
コネクタ A ジェンダー = オス
絶縁体 = PVC
動作温度 Min = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
許容電流値 = 32A
色 = 黒
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
コネクタ A ジェンダー = オス
絶縁体 = PVC
動作温度 Min = -10℃