Hirst Magnetics TP002 ガウスメーター横プローブ

Hirst Magnetics TP002 ガウスメーター横プローブ - Hirst Magnetics
仕様
アクセサリタイプ = 横プローブ
併用可能製品 = GM07シリーズ、GM08シリーズ
輸入品の為、日本国内では電池のみでの使用ください。. Hirst Magnetics GM07 および GM08 ガスメートル. これらの 2 つのマイクロプレスまたは制御されたメニュー駆動装置は、 S.I C.G.S ユニットの DC 、 AC 、および Peak Magnetic Fields の流束密度と磁場強度を測定するために GM07 および GM08 シリーズです。グラフィカルなモノクロ LCD ディスプレイ、プローブ極性イニシエータ、動作機能、ユニットディスプレイを搭載し、スタイリッシュで軽量、堅牢なデザインを実現しています。半柔軟性の薄いプローブを備えており、工場の床、現場、ラボ用途に最適です。 Hirst Magnetics の器械の GM07 および GM08 は簡単な使用の洗練された測定機能を、メニュー運転された、手握られたパッケージ提供する。. 特長と利点:. バッテリー駆動 多言語 横方向および軸方向のプローブと互換性があります 電源をオフにしても測定値は保持される 動作温度 0 ° C ~ +50 ° C 精度は 20 ° C+/-1 % で指定されます. Gauss メーターの動作. 計測器はホールプローブで、計測器からプローブに電流が送られます。このホールは電圧を発生させ、メーターはこれを記録する。磁場がほとんど静的でないことを前提とすると、電圧変動が一般的に発生するため、検出された最高電圧が使用されるか、または電圧計によって固定されることがよくあります。. ご存知でしたか . 1777 年生まれのカール・フリーデリッヒ・ガウスは、磁場の方向性と強さを測定できる最初のデバイスの 1 つを開発しました。彼はこの種の研究の Pioneer であり,偉大な数学者でもあった。彼は磁気を測定するのに使用されたシステムを作成し、従って私達がこれらの単位をガスメートルとなぜ呼ぶか流束密度の現代単位が Guass と名前を挙げられる理由である。
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54604629TP002
オープン
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする