Seeit TM-191 デジタル電磁界強度テスタ, 30~300Hz

Seeit TM-191 デジタル電磁界強度テスタ, 30~300Hz - Seeit
仕様
放射線の種類 = 磁場
確度 = ±(2.5 % + 6桁)
電界強度測定 = 20/200 μT, 200/2000 mG
電源 = 電池
バッテリタイプ = 9 V
電池寿命 = 100時間
寸法 = 130 x 56 x 38mm
重量 = 170g
高さ = 38mm
長さ = 130mm
最大周波数 = 300Hz
動作温度 Max = +40℃
最小周波数 = 30 Hz
動作温度 Min = +5℃
TM-191放射メータ、SEEIT. SEEIT製のTM-191メータを使用すれば、30 → 300 Hzの低周波の電磁場(EMF)を測定できます。 EMFデバイスであるTM191では、多様な用途で電磁場放射を測定可能で、電源ライン、コンピュータモニタに加え、家庭用装置にも使用できます。 この測定値は、ガウス(mG)又はテスラ(uT)単位で表示されます。 モニタには、低バッテリインジケータを搭載したLCD画面が付属しています。また、データ保持機能も備えています。. 測定対象: 電磁場、30 → 300 Hzの低周波数 単位: ガウス(mG)又はテスラ(uT) 範囲: 0.1 → 200 mG又は0.0 → 200 uT 精度: 2.5 % @ 50 / 60 Hz データ保持: オン / オフ ディスプレイ: 3.5桁 動作温度: +5 → +40 ℃ 付属品: テスター、アルカリ電池9 V (6F22)、キャリングケース、フランス語版及び英語版のユーザーマニュアル
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54625507TM-191
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする