Seeit TM-195 発光検出器, 50 MHz~3.5 GHz

Seeit TM-195 発光検出器, 50 MHz~3.5 GHz - Seeit
仕様
放射線の種類 = RFフィールド
電界強度測定 = 38 mV → 20 V/M
電源 = 電池
バッテリタイプ = 9 V
電池寿命 = 15時間
寸法 = 60 x 60 x 195mm
重量 = 200g
高さ = 195mm
長さ = 60mm
最大周波数 = 3.5GHz
動作温度 Max = +50℃
最小周波数 = 50 MHz
幅 = 60mm
TM-195放射メータ、SEEIT. SEEIT 製の電磁波測定器TM-195は、RF(無線周波数)及び高周波数の測定用に設計されています。 3軸X、Y、Z等方性センサを使用した場合、モニタの範囲は50~3500 MHzです。 TM195は200件の測定値を記録可能で、WiFiやWiMaxから、ラジオ / TV、エミッタ、カメラ、電子レンジなど、さまざまな用途で機能します。 このデバイスはLCDディスプレイ付きで、データ保持及びアラーム機能も備えています。. センサ: 等方性のある3軸X、Y、Z 測定対象: 電磁場、30 → 300 Hzの低周波数 EMF RF単位: W/m2、uW/cm2、V/m、mA/m 範囲: 0.038 → 20.0 V/m 表示値: 瞬時値、最大値、平均値、最大平均値 データ保持: オン / オフ ディスプレイ: 4.5桁 動作温度: 0 → +50 ℃ 付属品: テスター、アルカリ電池9 V (6F22)、キャリングケース、フランス語版及び英語版のユーザーマニュアル
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54625516TM-195
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする