仕様放射線の種類 = ベータ線, ガンマ線
確度 = 15 %
電源 = 電池
バッテリタイプ = 9 V
電池寿命 = 50時間
寸法 = 143 x 74 x 34mm
重量 = 175g
高さ = 34mm
長さ = 143mm
動作温度 Max = +50℃
動作温度 Min = 0℃
付属品: テスター、アルカリ電池9 V (6F22)、キャリングケース及びユーザーマニュアル(フランス語、英語). TM-91放射メータSEEIT. SEEIT 放射メータは、ガンマ、ベータ及びX線の放射測定で使用します。 さまざまな環境向けの製品で、医療、原子力、金属、採炭などの産業に適しています。LCD画面には、モニタの測定値が表示されます。低バッテリインジケータ、アラーム設定も備えています。このデバイスは、高感度で、家庭及び産業用環境に役立ちます。. 測定: ガンマ、ベータ、X線 単位: MicroSiever/h (μS/h)又はMicroRem/h (μRem/h) 範囲: 0.01 → 19.99 μSv/h又は1 → 1999 μRem/h 精度: 15 %、0.01 μS/h又は1 μRem/hの分解能 ディスプレイ: 3.5桁 アラーム設定: 調整可能、0.50 μS/h又は50 μRem/h 自動電源オフ: 30 mn(調整可能) 動作温度: 0 → +50 ℃