宮谷製作所 宮谷製作所の 作業工具 宮谷製作所の 土木建築関連 宮谷製作所の 鏝(コテ) 油焼finish鏝 油焼finish鏝 注文コード 油焼で材料の滑りが少なく使いやすく、鏝に適度な粘りがあります。 カシメタイプの仕上げ鏝!滑りやすい材料などの塗り付け・仕上げに。安価タイプでDIY作業にも最適です。 用途モルタルなどの塗り作業に 材質木製/鋼 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AF180 AF210 全長(mm) 選択解除 180210 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 54651933 AF180 180 ¥2,840 取扱い終了 54651949 AF210 210 ¥3,220 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity モルタルすくい鏝ブロック積 一輪車用 カネカ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ グラス柄安全棒 DOGYU 税込¥7,588~ ¥6,898~ アルミレーキ 八ツ矢工業 税込¥4,398~ ¥3,998~ グランドキーパー 八ツ矢工業 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 朱鷺 アルミ炭スコ 朱鷺(TOKI) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 軽量ショベル アルミパイプ柄 モノタロウ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ パイプ柄ショベル 角型 穴あき モノタロウ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ P柄 極短ショベル角 千吉 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ P柄 極短ショベル丸 千吉 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 庭師のプラ熊手 TAKAGI(高儀) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ スノーダンプ”吉鉄スノーダンプ” M・Lサイズ 吉鉄 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 1/4 マグネットスクリュードライバー JTC 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ ヘックスビットラチェットドライバー JTC 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ライツールコンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 税込¥868~ ¥789~ ユニバーサルジョイント 6.3mm JTC 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ユニバーサルジョイント 9.5mm JTC 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ユニバーサルジョイント3個セット JTC 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ユニバーサルジョイント 12.7mm JTC 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ ラチェット修理キット 東日製作所 税込¥2,858~ ¥2,598~ 大型クサビ モノタロウ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具土木建築関連鏝(コテ)仕上鏝 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります 中塗鏝 仕上鏝 角鏝 先丸鏝 レンガ鏝 ブロック鏝 モルタル鏝 目地鏝 道路面引鏝 エンバル鏝 ゴム鏝 鏝その他 ヘラ鏝 柳刃鏝 土間鏝 シェアする マイページ 最近見た商品