曜日別特売

Androidハンディターミナル RK25シリーズ

Androidハンディターミナル RK25シリーズ - CipherLab

RK25Jは二次元スキャナ搭載のハンディターミナルに通話やLTE通信、カメラ等のスマートフォンの機能を追加した最新モデルのハンディターミナルです。
これらの機能とアプリやクラウドサービスを組み合わせることにより、現場効率化等の課題解決の手段となります。

用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)等付属品バッテリー、スナップオンUSB充電・通信ケーブル、ハンドストラップ長さ(mm)168幅(mm)73.8高さ(mm)25.85質量(g)270(バッテリ含む)規格RoHS、Reach、WEEE、ErP、China RoHSセンサー照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー、モーションセンサー、電子コンパス保護等級IP65保存温度(℃)-30~70光源読取:白色LED、エイマ―:赤色LEDインターフェースUSB 2.0(High Speed) OTG準拠、充電兼用バッテリー3.8V 4000mAh リチウムポリマ充電池メモリー2GB RAM / 16GB フラッシュメモリカードMicro SDHC(最大32GB)/ SDXC(最大 64GB/128GB)×1ディスプレイ4インチ WVGA 800x480ピクセル Corming Gorilla Glass 3落下距離(m)1.5からコンクリート面へ各側面6回 / タンブリング試験: 0.5m (300回)使用CPUQualcomm 1.4GHz クアッドコアEMC規格CE、NCC、CCC、SRRC、ANATEL、BIS、WPC動作温度、湿度範囲-20℃~50℃ / 10%~90%(非結露)保存湿度(%)5~95(非結露)OSAndroid 7.0 GMS 準拠オーディオ機能スピーカ / ステレオマイク(エコー、ノイズキャンセル機能付)/ 3.5mmイヤホンマイクジャックスキャン方式二次元スキャナソケットMicro SIM ソケット ×1 / オプション:Micro SAM ソケット ×1無線通信方式IEEE 802.11a/b/g/n/acタッチパネル方式静電容量式タッチパネル(手袋対応)BluetoothBluetooth v4.1& v2.1 EDRインジケータ3色LED、バイブレータ、スピーカキーパッドテンキー、4ファンクションキー、十字キー、電源キー、3トリガキー、ボリューム大小対応コード(1D)Code128、JAN8/13、EAN8/13、UPC-A/E、Interleaved2of5(ITF)、Code39、 Codabar(NW7)、Code93、Code11、GS1DataBar14、GS1DataBarLimited、GS1DataBarExpanded、各種Postalコード、他 (2D)PDF417、MicroPDF417、QRコード、MicroQRコード、DataMatrix、MaxiCode、Aztec、他WAN設定GSM:Quad Band(850/900/1800/1900Mhz)、WCDMA:Band1, Band2, Band5, Band6, Band8、TD-SCDMA:B34, B39、TDD-LTE:Band38, Band39, Band40、FDD-LTE:Band1, Band2, Band3, Band5, Band7, Band8, Band18, Band19, Band20, Band26カメラ仕様背面 5M (オートフォーカス) 照明用高輝度LED稼働時間(時間)約12静電耐圧(kV)±15(気中放電)、±8(接触放電)GPSGPS / GLONASS / Beidou / A-GPS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54655966RK25J
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ハンディターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする