Androidハンディターミナル RK25シリーズ
RK25-PSTsetは二次元スキャナ搭載のハンディターミナル(ストレートネック) とピストルグリップのセットにより、高い場所等の読取効率を上げるガンタイプのハンディターミナルとして使用。
また、AndroidOSや各種機能搭載により、通話やLTE通信、カメラ等のスマートフォンの機能を追加した最新モデルのハンディターミナルです。
これらの機能とアプリやクラウドサービスを組み合わせることにより、現場効率化等の課題解決の手段となります。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)等
付属品ピストルグリップユニット、バッテリー、スナップオンUSB充電・通信ケーブル、ハンドストラップ
長さ(mm)168
幅(mm)190
高さ(mm)80
質量(g)650(バッテリ含む)
規格RoHS、Reach、WEEE、ErP、China RoHS
センサー照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー、モーションセンサー、電子コンパス
保護等級IP65
保存温度(℃)-30~70
光源読取:白色LED、エイマ―:赤色LED
インターフェースUSB 2.0(High Speed) OTG準拠、充電兼用
バッテリー3.8V 4000mAh リチウムポリマ充電池
メモリー2GB RAM / 16GB フラッシュメモリ
カードMicro SDHC(最大32GB)/ SDXC(最大 64GB/128GB)×1
ディスプレイ4インチ WVGA 800x480ピクセル Corming Gorilla Glass 3
落下距離(m)1.5からコンクリート面へ各側面6回 / タンブリング試験: 0.5m (300回)
使用CPUQualcomm 1.4GHz クアッドコア
EMC規格CE、NCC、CCC、SRRC、ANATEL、BIS、WPC
動作温度、湿度範囲-20℃~50℃ / 10%~90%(非結露)
保存湿度(%)5~95(非結露)
OSAndroid 7.0 GMS 準拠
オーディオ機能スピーカ / ステレオマイク(エコー、ノイズキャンセル機能付)/ 3.5mmイヤホンマイクジャック
スキャン方式二次元スキャナ(ストレートネック)
ソケットMicro SIM ソケット ×1 / オプション:Micro SAM ソケット ×1
無線通信方式IEEE 802.11a/b/g/n/ac
タッチパネル方式静電容量式タッチパネル(手袋対応)
BluetoothBluetooth v4.1& v2.1 EDR
インジケータ3色LED、バイブレータ、スピーカ
キーパッドテンキー、4ファンクションキー、十字キー、電源キー、3トリガキー、ボリューム大小
対応コード(1D)Code128、JAN8/13、EAN8/13、UPC-A/E、Interleaved2of5(ITF)、Code39、 Codabar(NW7)、Code93、Code11、GS1DataBar14、GS1DataBarLimited、GS1DataBarExpanded、各種Postalコード、他 (2D)PDF417、MicroPDF417、QRコード、MicroQRコード、DataMatrix、MaxiCode、Aztec、他
WAN設定GSM:Quad Band(850/900/1800/1900Mhz)、WCDMA:Band1, Band2, Band5, Band6, Band8、TD-SCDMA:B34, B39、TDD-LTE:Band38, Band39, Band40、FDD-LTE:Band1, Band2, Band3, Band5, Band7, Band8, Band18, Band19, Band20, Band26
カメラ仕様背面 5M (オートフォーカス) 照明用高輝度LED
稼働時間(時間)約12
静電耐圧(kV)±15(気中放電)、±8(接触放電)
GPSGPS / GLONASS / Beidou / A-GPS
内容量1台
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07