モニター&ワイヤレスHDカメラセット モニター7インチセット

モニター&ワイヤレスHDカメラセット モニター7インチセット マスプロ電工

電源スイッチ入れるだけ!かんたんセットですぐ映る!モニター&ワイヤレスHDカメラセット。
本機は電源を入れるだけでモニターにワイヤレスでカメラと接続し、撮影した映像を表示できるモニターとカメラ1台のセット品です。
高性能アンテナを採用したことにより、メーカー従来品に比べ接続安定性が向上しました。
モニターをタッチするだけで、気になる範囲を拡大表示できますから、細部まで確認できます。
フルハイビジョン画質(1080i)のカメラですから、詳細な様子まで撮影が可能。
microSDカードレコーダー内蔵(モニター)なので、市販のmicroSDカードを挿入すれば撮影した映像を録画が可能。
モニターに別売のUSB接続の外付けハードディスク(WHC-HDD2TB)を接続すれば長時間録画が可能。
WHC7M3-Cは、増設用のカメラ単体です。(WHC5M、WHC7Mには使用できません)

用途玄関先・自宅周辺の死角・勝手口・自宅駐車場など 形状小型 外部出力 記録媒体microSDカード:最大256GB、USB外付けハードディスク(別売)WHC-HDD2TB 解像度録画:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD) 防塵防水性能IP66 画素数200万画素(1920×1080) 使用場所屋外 接続台数カメラ:最大4台(4台同時録画可能) 照射距離(m)赤外線:最大10 モニターサイズ7インチ【1024×600(加圧式)】 内容量1セット
注意
※外付けハードディスク、microSDカードは付属していません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54690869 WHC7M3
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする