LEDソーラーセンサーウォールライト常夜灯付

LEDソーラーセンサーウォールライト常夜灯付 オーム電機
(1件のレビュー)

人感センサーで全点灯、ほのかに光る常夜灯と自動で切換、LEDセンサーソーラーライト。
ソーラー+乾電池のハイブリッド電源で、ソーラー充電が不足すると乾電池駆動に自動切換。
昼は太陽光で充電し、夜は赤外線センサーで人を検知しライトが点灯。
水に対する保護等級IPX4(防まつ形)で、雨に濡れる場所で使用できます。
白色LED16個使用で400ルーメンの明るさ。
別売り部品を使用して、窓、フェンス、物置、ポールなど様々な場所に取り付け可能。

電池寿命
ソーラーモード…〈満充電時〉約300回〈平均〉春夏秋:約60回、冬:約40回
乾電池モード…約150回 ※日照条件、乾電池の性能により大幅に変わる場合があります。
設置場所屋外 電球の種類LED 明るさ(Lm)400 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×168×42 センサー感知方式赤外線受動式 点灯保持時間約10秒(固定) 使用電源リチウムイオン充電池3.7V/1000mAh(内蔵充電池の交換はできません)、単3形アルカリ乾電池3本(別売) 付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、電源ピン1本 保護等級IPX4(防まつ形) (JIS C0920:2003による)※IPX4は…あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級 使用周囲温度(℃)-5~+45 ソーラーパネル種類多結晶シリコン 内容量1個
注意
※周囲が暗いとき、センサー検知エリアに人が侵入すると全点灯し、人がいないときは常夜灯モードに自動切換します。
周囲が明るいときは点灯しません。
※ご購入いただいた状態は充電が不十分です。晴天の日に約2日間充電したあとにご使用ください。
※本体は以下の場所に取り付けてください。
・直接日光が長い時間あたる南向きの壁面や屋根の上。
・樹木は建物の陰にならない場所。
・地面に対して垂直な壁。
※詳しくは取扱説明書をご確認ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54695647 LS-SHB140FN4-K 約155 ブラック 白色
 
 
取扱い終了
54695656 LS-SHB140FN4-T 約155(乾電池を除く) ブラウン 電球色
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
54695647
2023-06-30
用途:
物置の夜間防犯用

リピート購入です。別売りの専用マグネット装着でスチール製物置に穴を開けずに簡単設置でき、明るさも十分です。センサーの感度が良すぎるので無駄な点灯が無いように設置場所の微調整は必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする