LEDソーラーセンサーウォールライト置型
人感センサーで全点灯、塀の上に置いて使えるLEDセンサーソーラーライト。
ソーラー+乾電池のハイブリッド電源で、ソーラー充電が不足すると乾電池駆動に自動切換。
昼は太陽光で充電し、夜は赤外線センサーで人を検知しライトが点灯。
水に対する保護等級IPX4(防まつ形)で、雨に濡れる場所で使用できます。
別売り部品を使用して、窓、フェンス、物置、ポールなど様々な場所に取り付け可能。
電池寿命
ソーラーモード…〈満充電時〉約300回〈平均〉春夏秋:約60回、冬:約40回
乾電池モード…約150回 ※日照条件、乾電池の性能により大幅に変わる場合があります。
設置場所屋外
電球の種類LED
明るさ(Lm)400
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×185×60
質量(g)約 125(乾電池を除く)
センサー感知方式赤外線受動式
点灯保持時間約10秒(固定)
使用電源リチウムイオン充電池3.7V/1000mAh(内蔵充電池の交換はできません)、単3形アルカリ乾電池3本(別売)
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、電源ピン1本
保護等級IPX4(防まつ形) (JIS C0920:2003による)※IPX4は…あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級
使用周囲温度(℃)-5~+45
ソーラーパネル種類多結晶シリコン
内容量1個
乾電池モード…約150回 ※日照条件、乾電池の性能により大幅に変わる場合があります。