SHIMANO(シマノ) SHIMANO(シマノ)の 自転車部品 SHIMANO(シマノ)の 自転車ブレーキ関連 SHIMANO(シマノ)の ブレーキレバー/シフトレバー シマノ 内装3段変速用グリップ シマノ 内装3段変速用グリップ 注文コード (2件のレビュー) SL-3S43J用 色ブラック 適合品番SL-3S43J用 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 Y65P03110 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 54710146 Y65P03110 ¥296 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 自転車ブレーキ関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カートリッジ式Vブレーキシュー FOGLIA 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カラーVブレーキシュー Ruler(ルーラー) 税込¥802 ¥729 テフロンインナー SSTPT20 シフト用 FOGLIA 税込¥769 ¥699 バスケットへ シフトアウターキャップ FOGLIA 税込¥241 ¥219 バスケットへ カートリッジコウカンパッド Ruler(ルーラー) 税込¥878 ¥798 テフロンインナーケーブル シフトヨウ Ruler(ルーラー) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ パフォーマンスアウターケーブルセット FOGLIA 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ケーブルOリング IPR02 シフト用 C FOGLIA 税込¥329 ¥299 バスケットへ カートリッジ式Vブレーキ交換パッド FOGLIA 税込¥549 ¥499 バスケットへ カラーブレーキアウター2M FOGLIA 税込¥604 ¥549 ロードブレーキシュー Ruler(ルーラー) 税込¥813 ¥739 バスケットへ カンチブレーキシュー Ruler(ルーラー) 税込¥604 ¥549 バスケットへ ワイヤーキャップ 10ケイリ Ruler(ルーラー) 税込¥131 ¥119 カラーシフトアウター2M FOGLIA 税込¥879 ¥799 ステンレスインナーケーブル ブレーキヨウ Ruler(ルーラー) 税込¥549 ¥499 バスケットへ カートリッジロードブレーキシュー Ruler(ルーラー) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ブレーキケーブルセット Ruler(ルーラー) 税込¥879 ¥799 バスケットへ チューブトップス(4本入り) FOGLIA 税込¥527 ¥479 バスケットへ ケーブルOリング IPR04 シフト用 K FOGLIA 税込¥329 ¥299 バスケットへ ブレーキアウターキャップ FOGLIA 税込¥285 ¥259 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自転車用品自転車部品自転車ブレーキ関連ブレーキレバー/シフトレバーシフトレバー 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 54710146 2021-12-08 用途: 部品の交換 その他業種 シマノのNEXUS INTER3のグリップが経年劣化でバラバラになってしまったので交換しました。 参考になった 2021-06-19 用途: グリップ交換ついでに グリップ交換の際に一緒に交換しました。気付きませんでしたが、古いものは磨耗や硬化が進んでいて、新品とは感触が全然違いました。もっと早く交換すれば良かったと思うほど満足度が高いです。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります ブレーキレバー シフトレバー シフト/ブレーキ一体型レバー シェアする マイページ 最近見た商品