デジタル一眼レフカメラ EOSKISSX10i

デジタル一眼レフカメラ EOSKISSX10i Canon

"EOS Kiss X10i"は、小型・軽量ボディ、またAF性能や連写性能を高め、素早く動く被写体でも快適に撮影が可能です。
日常のスナップから動体撮影まで、エントリーユーザーでも簡単に多様な撮影表現を楽しむことができます。
動く被写体に対しても優れた捕捉性能を実現する「オールクロス45点AF」や、約22万画素の新測光センサーにより被写体の顔を検出して追尾する「EOS iTRAF」を搭載し、光学ファインダー撮影時に高精度な動体撮影を実現します。
また、ライブビュー撮影時は、被写体の瞳を検出してフォーカスを合わせる「瞳AF」が、サーボAF ? 動画サーボAF時においても使用でき、快適な動体撮影を楽しむことができます。
有効画素数約2410万画素のAPS-CサイズCMOSセンサーと、映像エンジンDIGIC 8の組み合わせにより、最高ISO25600の常用ISO感度(拡張時:ISO51200相当)を達成し、室内や夜景などの暗いシーンでもノイズを抑えた撮影が可能です。また、4K動画の撮影を実現し、高精細な映像・写真表現を楽しむことができます。
Wi-Fiに接続されているスマホに撮影と同時に画像を自動送信できる「撮影時画像自動送信」を搭載しています。さらに、クラウドプラットフォーム"image.canon"へ、容量を気にせずに静止画・動画をオリジナル画質のまま30日間保管することができます。

本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約131×102.6×76.2 質量(g)約515(CIPAガイドラインによる)/約471(本体のみ) 撮像画面サイズ22.3×14.9mm 有効画素数約2410万画素(総画素数約2580万画素) 液晶モニター3.0型 ISO感度設定100~25600 シャッタースピード1/4000~30秒 記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード 連続撮影可能枚数310 電源バッテリーパックLP-E17 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 付属品 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54705289 EOSKISSX10I ボディ バッテリーパック LP-E17(カバー付き)、バッテリーチャージャー LC-E17、ネックストラップ EW-400D-N
オープン
 
 
取扱い終了
54705298 EOSKISSX10I-WズームKIT EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM、EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM、バッテリーパック LP-E17(カバー付き)、バッテリーチャージャー LC-E17、ネックストラップ EW-400D-N
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする