ハンディボード ミニ 伸縮式 両面仕様
現場撮影に便利な伸縮式のホワイトボードのミニタイプです。
ポケットサイズで持ち運びに便利。
先端の鉄製板にマグネット式表示シールを貼ってお使いください。
片面タテ、もう一方は片面ヨコ仕様で両面使用できます。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に.
シャフト寸法(mm)550(伸長時)、150(伸縮時)
材質本体:スチール、シート:マグネット、持ち手部:PVC被覆
付属品マグネット式表示シール(縦1枚、横1枚)、ホワイトボード用マーカー(1本)
内容量1本
注意
※用途以外の使用はしないでください。※高温多湿の場所は避け、火の気のないところで保管してください。
※ボードの角度調整の際、しっかりとネジで固定してください。
※記入の際はホワイトボード専用マーカーを使用し、長時間書いたままにしないでください。
測量用品(土木/建設) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54810219 | - | 65847232 | D-0 |
![]() |
伸縮式ホワイトボード | 土牛 | 1台 | ¥2,698 税込¥2,968 | 材質が異なります |
54810228 | - | 89488533 | RD-1 |
![]() |
伸縮式ホワイトボード | 土牛 | 1台 | ¥2,598 税込¥2,858 | 材質が異なります |
商品レビュー
- 対象商品:
- 54810219
2023-10-06
- 用途:
- 建設現場 管理 建築工事
松井建拓株式会社 様
(建設業・工事業)
盤面が取替え対応なのが意外でしたが、使いやすい。
チョウネジが金属製でしっかりしている。以前使っていたものがプラスチック製で破損した為、この製品は頑丈で良いと思う。