アルコールディスペンサー自動式

アルコールディスペンサー自動式 友屋
(1件のレビュー)

手をかざすと消毒液が自動噴射。自動手指消毒器。手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。噴霧量は2段階設定。残量が分かる透明ボトル。オートセンサータンク容量360ml。

仕様オートセンサー 質量(kg)0.33 高さ(mm)約205 電源単3電池×4個で動作します(充電式の電池は使用できません) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約98×135×205 タンク容量(mL)360 内容量1台
注意
※電池は付属していません。単3電池×4個で動作します。充電式電池は使用できません。市販の乾電池をご使用下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54775675 32-1008
3,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54775675 32-1008 61739494 - - オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL モノタロウ 61739494 オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL モノタロウ 1台 1,698 税込1,868 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
54775675
2021-09-06
用途:
事務所入り口
株式会社野林工業 様

他のレヴューにもありましたが、気まぐれで噴射します。
出たり出なかったりと・・・
それなりの金額を払ったのに返金して欲しいぐらいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする