ライト 自転車テール用 マッドガード取付 ソーラータイプ

ライト 自転車テール用 マッドガード取付 ソーラータイプ モノタロウ
(29件のレビュー)

太陽光充電式タイプで、電池交換の必要もなくメンテナンスフリーです。センサーで自動発光、自動オフします。

用途自転車のテールライトに。 仕様マッドガード取付 寸法(mm)44×46×46 質量(g)約36 電源1.2V 80mAh Ni-Mh 保護等級IPX4 充電時間(時間)約10(直射日光下) 点灯時間(時間)点滅:約50 内容量1個
取扱説明書: (2.5MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※取付後、定期的に緩みがないか確認してください。
※本製品は雨中の使用に耐えられる程度の防水能力です。水に浸けて使用しないでください。
※本製品に使用している蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。廃棄の際は下記にご連絡ください。
株式会社MonotaRO 商品問合わせ窓口:0120-443-509
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54877717 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
54877717
2025-04-15
用途:
自転車の安全対策用に

他社の製品では一部が光る程度ですが、こちらの商品は全体が光り目立つので大変安心です。
取付けて一年以上たちますが、何ら問題御座いません。
追加購入しようとしたら販売終了していてとてもショックです。
再販を強く望みます。

1人が参考にしています
2024-11-21
用途:
自転車用
自動車・二輪車・自転車関連業

こんなにも再販を希望する商品はありません。
値段、性能、どれをとっても圧倒的に良かった商品で他の物は買う気になれません。
まず他製品は大体小さなLEDが1つ気持ち程度に点灯しますが、こちらの商品は丸い円でリフレクター外周全てが点灯するので夜間での安全性が比べ物になりません。
モノタロウさんに在庫が50以上あったのに、沢山買おうとしたら在庫無しになりました。買い占められたようで悔しい思いをしてます。何度も再販されてないかチェックしてます。

2人が参考にしています
2024-07-04
用途:
自転車のテールランプ

よくある、同じように完全オートのタイプの中では砲弾型のLEDよりかなり目立つ感じでしかもきれいに発光しているのでおすすめです。シカもかなり安い、コスパ最強でなないでしょうか。
ただ結構幅が広いのでスポーツタイプの自転車には合わないかな。とはいえロングライドには便利なので私はクロスバイクに付けました。トンネルとかいちいちスイッチ操作する必要もないので便利です。
娘の通学時間自転車にも取り付けてます。

残念な琴に廃盤になってしまったようでこの商品だけは切に再販希望します!

3人が参考にしています
2024-03-14
用途:
中学生の娘の通学用
農・林・水産業

中学生の娘が自転車で通学したいと言ってきたので、帰りの安全のために取り付けました。
安くてもちゃんの作動してますし、発光がリング状で、離れて見ると面発光に見え、ブランド品よりもキレイに光ります。視認性もよくカッコイイです。
ネガティブな意見としては発光間隔が長いのでもう少し短いとさらに良くなると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
54877717
2024-03-17
用途:
自転車
金融・保険業

本体にボルトが埋め込まれていますが、これは取付方を選びます。黒井川を削って、ボルトを抜き出しました。自転車には両面テープで取りつけます。点灯はとても感度が良いと思います。ちょっとした揺れ(震動)、暗転すれば(ちょっとした影の下でも)すぐに点滅を始めます。点滅間隔は、1秒に2回くらい?パッパッパッパッという感じ。他にあるように、ピカピカピカピカとは速くはないです。却って落ち着いていて良いかと思います。
取付ネジが余計なので、★-1個。

1人が参考にしています
対象商品:
54877717
2024-06-06
用途:
交換部品
日工株式会社 様

以前付けていた物が、古く成りバッテリー部の腐食も有ったので交換品に購入。
ねじ1本で簡単交換できました。

対象商品:
54877717
2023-06-18
用途:
自転車
製造業

問題なく点灯しました。元のを外して、タイヤの隙間からレンチをいれれば簡単に取り付けできました。

2023-11-15
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

国産メーカーの電動自転車についてる物より明るくていいですね。電池の交換が出来るようになるともっといい。
でもまぁソーラー充電式ですから電池がダメになったら買い替えた方がいいかもね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする