ミラーレス一眼 OM-D E-M5 MarkⅢ 12-45mmPROキット

ミラーレス一眼 OM-D E-M5 MarkⅢ 12-45mmPROキット オリンパス

高い機動力と高画質を兼ね備えた防塵・防滴構造の小型・軽量ボディー
「OM-D E-M5 Mark III」では、手ぶれ補正ユニットに代表される搭載パーツの小型化と高密度実装、消費電力の大幅な改善により小型のバッテリー「BLS-50」を採用し、さらなる小型・軽量化を達成しました。
約2037万画素のLive MOSセンサー、最新の高速画像処理エンジン「TruePic VIII」を搭載、強力な手ぶれ補正機構、周辺まで高い解像度を誇る「M.ZUIKO DIGITAL」レンズとの組み合わせにより、高感度でもノイズが少なく、周辺まで歪みの少ない高画質を実現しています。
ボディー各部にシーリングを施し、高い防塵・防滴・耐低温性を備えた「OM-D E-M5 Mark III」であれば撮影環境を気にすることなく、安心して撮影に集中することができます。
ピント合わせの自由度を広げる121点の測距ポイント
画面内のさまざまなポイントでフォーカシングが行える121点オールクロス像面位相差AFを搭載しています。一眼レフのように使用レンズの光束制限がないため、装着したすべての「M.ZUIKO DIGITAL」レンズで、絞り開放から被写体の模様に左右されない高精度なフォーカシングを高速に行えます。
動体撮影にも適したAF/AE追従最大10コマ/秒の高速連写
新開発の小型手ぶれ補正ユニット搭載、高画質を支えるボディー内5軸手ぶれ補正
最大約5.5段分のボディー内5軸手ぶれ補正機構
高感度のジャイロセンサーと画像解析による手ぶれの情報を基に、画像処理 エンジン「TruePic VIII」が補正ユニットを正確に制御して、最大約5.5段分の手ぶれ補正効果を実現しています。
撮影に集中できるきれいなビューファインダー
約236万ドットの色鮮やかで高コントラストな有機ELパネルと、周辺まで歪みの少ないEVF光学系を採用しています。

仕様【情報表示】ヒストグラム(輝度、RGB独立可)、ハイライト&シャドウ警告表示、AFフレーム表示、各種撮影情報、表示Off、【ICレコーダーリンク】スレートトーン発生機能/動画撮影と録音の同期機能、【コマ数/多重露出機能】 2コマ/自動ゲイン補正、再生画(RAW)+多重、【カラークリエーター】色相 0(Natural Color)~29/彩度 -4~+3、【アイポイント/視度調整範囲】レンズ最終面から約27mm(-1m-1時)/約-4~+2m-1、【プレビュー】可(ワンプッシュプレビューロック可)、【罫線表示】罫線なし/方眼/三分割/黄金分割/目盛/対角線/動画罫線、【水準器表示】2軸(水平方向・垂直方向)水準器 その他ED 12-45mm F4.0 PRO 付属品USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、付属フラッシュFL-LM3、リチウムイオン充電池BLS-50、リチウムイオン電池充電器BCS-5 質量(g)本体:約366 形式マイクロフォーサーズ規格準拠レンズ交換式カメラ 電源リチウムイオン充電池:BLS-50 端子の種類フラッシュ:ホットシュー、リモコン:Φ2.5ミニジャック(別売リモートケーブルRM-CB2使用可能) 倍率ワンプッシュデジタルテレコン:2倍 感度(標準出力感度) オートISO:ISO LOW(約64相当)~6400(初期設定)まで自動、200~6400まで基準感度・上限感度を変更可、マニュアルISO:LOW(約64相当)、200~25600(1/3、1EVステップ選択可) 記録方式動画:MOV(MPEG-4AVC / H.264) 有効画素数2037 マイクロホン風切り音低減、録音レベル調整、マイク入力リミッター、静止画に音声アフレコ可(最長30秒) マイクロフォン部Φ3.5ステレオミニジャック(プラグインパワーOn / Off 可) インターフェースUSB2.0 Hi-Speed 使用湿度範囲30%~90%(動作時)、10%~90%(保存時) 使用可能温度範囲-10℃~+40℃(動作時)、-20℃~+60℃(保存時) 電池4段階表示 フラッシュFL-LM3(防塵防滴フラッシュ)GN=9.1(ISO100・m) / GN=12.9(ISO200・m)、バウンス角度(上下:45、60、75、90度/左右30、60、90、120、150、180度)、対応外部:FL-50R、FL-36R、FL-20、FL-14、FL-300R、FL-600R、FL-900R、STF-8、FL-700WR 防塵防水性能スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター) 撮影枚数(ライブビュー撮影)(常温)310 ホワイトバランスオート、プリセット(7種)、ワンタッチWB(4件登録可)、CWB(色温度指定)、補正:A-B軸、G-M軸 各±7ステップで補正可(CWBを除く) 液晶モニター3型 露出補正±5 EV(1/3、1/2、1EVステップ選択可) 音声記録Waveフォーマット準拠(ステレオリニアPCM/16bit、サンプリング周波数48kHz) 露出制御プログラムAE、絞り優先AE、シャッター優先AE、マニュアル、フリッカースキャン(1/30.0-1/250.0) 再生時機能1コマ、情報表示、インデックス(4/9/25/100コマ)、カレンダー再生、拡大(2-14倍、100%相当表示)、ムービー(音声付、早送り/巻き戻し/一時停止)、回転再生(自動)、ライトボックス表示 手ブレ補正機能動画撮影時/特性:M-IS1(撮像センサーシフト式&電子式 手ぶれ補正によるマルチモーションIS)、M-IS2(撮像センサーシフト式によるマルチモーションIS)、off 測光モード(TTL撮像センサー測光)324分割デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光、スポット測光ハイライト/シャドウ、範囲:EV -2~20(F2.8レンズ、ISO100相当) AF補助光システム可、微調整:可(全レンズ一律調整、レンズごとに調整) フラッシュモード赤目軽減発光、スローシンクロ(先幕シンクロ)、スローシンクロ(後幕シンクロ)、スローシンクロ(先幕シンクロ)+赤目軽減発光、強制発光、マニュアル発光(1/1(FULL)~1/64)、発光禁止 撮影モード【インターバル撮影】インターバル間隔 1秒~24時間、999枚まで撮影可、タイムラプス動画生成可、【ライブコンポジット撮影】表示更新時間/合成タイプ:0.5秒~60秒/比較明合成、【ライブバルブ/ライブタイム撮影】表示更新時間:0.5秒~60秒、【フィッシュアイ補正撮影】フィッシュアイ補正撮影:画角(3種)、【ライブデジタルシフト撮影】デジタルシフト撮影:可(ライブビュー確認可、【HDR撮影】(自動合成)HDR1(写真調)、HDR2(絵画調)、HDRブラケット:3コマ、5コマ(2.0、3.0EVステップ選択可能)、7コマ(2.0EVステップ)、【ブラケット撮影】AEブラケット;2、3、5コマ(0.3、0.7、1EVステップ選択可)、7コマ(0.3、0.7EVステップ選択可)、ISOブラケット 3コマ(0.3、0.7、1EVステップ選択可)、ホワイトバランスブラケット:3コマ(A-B軸、G-M軸)各2、4、6ステップで選択可、フラッシュブラケット:3コマ(0.3、0.7、1EVステップ選択可、アートフィルターブラケット:i-Finish、Vivid、Natural、Flat、Portrait、モノトーン、カスタム、アートフィルター、カラークリエーター 選択可、フォーカスブラケット:3~999コマ(フォーカスステップ1~10選択可)、充電待ち時間(0、0.1、0.2、0.5、1、2、4、8、15、30秒)、マイクロフォーサーズAFレンズ対応、深度合成:可(ピントをずらしながら8コマ連写自動合成、フォーカスステップ1~10選択可) マイク/スピーカー内蔵ステレオマイク/内蔵モノラルスピーカー 言語表示日本語、英語含む34言語 記録時間動画:約29分 撮像画面サイズ約17.3×13mm シャッタースピード(電子制御フォーカルプレーンシャッター)1/8000~60秒 ISO規格200~25600 記録メディアSDメモリーカード(SDHC、SDXC、UHS-I、II対応) 撮影センサー4/3型Live MOSセンサー 調光方式TTL調光、マニュアル、オート、スーパーFP(FP TTLオート、FPマニュアル) 調光補正±3EV(1/3、1/2、1EVステップ選択可) Bluetooth内蔵(Bluetooth® Ver.4.2 Bluetooth Low Energy) 無線規格LAN内蔵(IEEE 802.11b / g / n) USBタイプUSB microB アスペクト比4:3、3:2、16:9、1:1、3:4 レンズマウントマイクロフォーサーズマウント 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125.3×85.2×49.7 HDMI規格HDMIマイクロコネクター(タイプD) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54776689 E-M5 MarkⅢ 12-45mm F4.0 PROキット SLV シルバー
オープン
 
 
取扱い終了
54776698 E-M5 MarkⅢ 12-45mm F4.0 PROキット BLK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする