THETA対応スタンド用ウエイト TT-1

THETA対応スタンド用ウエイト TT-1 - RICOH(リコー)THETA対応スタンド用ウエイト TT-1 - RICOH(リコー)THETA対応スタンド用ウエイト TT-1 - RICOH(リコー)

「RICOH THETA スタンドウェイト TT-1」の主な特徴
・モノポッドスタンドの安定性を高めるための重り
・ナイロン製のケースに真鍮の重り6枚を収納
・RICOH THETA スタンド TM-1/TD-1/TD-2に装着することが可能

付属品ソフトケース寸法(mm)約270×235質量(g)約690対応機種リコーTHETAスタンドTD-1、TD-2、TM-1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54777039Weight TT-1
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする