曜日別特売

アクセサリートレー 4段 タワー

アクセサリートレー 4段 タワー - 山崎実業アクセサリートレー 4段 タワー - 山崎実業アクセサリートレー 4段 タワー - 山崎実業アクセサリートレー 4段 タワー - 山崎実業アクセサリートレー 4段 タワー - 山崎実業アクセサリートレー 4段 タワー - 山崎実業アクセサリートレー 4段 タワー - 山崎実業アクセサリートレー 4段 タワー - 山崎実業
(1件のレビュー)

アクセサリーを傷つけないフェルトマット付き。トレーは回転式になっているので、必要な段のトレーをスライドさせれば取りたい物が簡単に取り出せます。使わない時はトレー
の部分を重ねてコンパクトに。アクセサリーをはじめ、コスメや腕時計など毎日身に付ける小物の収納に最適です。回転式で取り出しやすい美しいフォルムのアクセサリートレー。

材質本体:ABS樹脂、マット:フェルト質量(g)約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×10×10内寸(cm)約W9.5×D8×H2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547785794068ホワイト
オープン
1,500
1,650(税込)
7日以内出荷
547785884069ブラック
オープン
1,500
1,650(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54778579
2021-12-06
用途: アクセサリー入れ

4段のスライドもスムーズでコンパクトに収納出来て良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする