曜日別特売

マグネットタブレットホルダー プレート

マグネットタブレットホルダー プレート - 山崎実業マグネットタブレットホルダー プレート - 山崎実業マグネットタブレットホルダー プレート - 山崎実業マグネットタブレットホルダー プレート - 山崎実業マグネットタブレットホルダー プレート - 山崎実業
(1件のレビュー)

強力マグネットで冷蔵庫に簡単取り付け!スマートフォンのサイズに合わせて挟んで固定!挟んで固定させるからスマートフォンからタブレットPCまで様々なサイズに対応!

付属品滑り止め×4材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネットホワイト質量(g)約50(1個あたり)耐荷重(kg)約1対応厚さ約1.9cmまでのスマートフォン・タブレットPC 磁石の付く平らな面・スチール壁面寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.2×2.5×5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547827884986
オープン
1,000
1,100(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネットタブレットホルダー プレート
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54782788
2022-11-15
用途: 画像確認時

タブレット、スマホ横置きの場合、下2角で支えることができるが、スマホを縦に置きたい場合、サイズが大きいので、下2角では落ちてしまう。対角線上下で挟む必要がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする