曜日別特売
4986 マグネットタブレットホルダー プレート 山崎実業 54782788

4986 マグネットタブレットホルダー プレート 山崎実業 54782788
4986 マグネットタブレットホルダー プレート 山崎実業 54782788
4986 マグネットタブレットホルダー プレート 山崎実業 54782788
4986 マグネットタブレットホルダー プレート 山崎実業 54782788
4986 マグネットタブレットホルダー プレート 山崎実業 54782788

マグネットタブレットホルダー プレート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
54782788
品番
4986
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,540
販売価格(税別)
¥1,400

強力マグネットで冷蔵庫に簡単取り付け!スマートフォンのサイズに合わせて挟んで固定!挟んで固定させるからスマートフォンからタブレットPCまで様々なサイズに対応!

付属品
滑り止め×4
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット
色
ホワイト
質量(g)
約50(1個あたり)
耐荷重(kg)
約1
対応
厚さ約1.9cmまでのスマートフォン・タブレットPC 磁石の付く平らな面・スチール壁面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.2×2.5×5

商品説明動画

マグネットタブレットホルダー プレート
この動画は、1人が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54782788
2022-11-15
用途: 画像確認時

タブレット、スマホ横置きの場合、下2角で支えることができるが、スマホを縦に置きたい場合、サイズが大きいので、下2角では落ちてしまう。対角線上下で挟む必要がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする