ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY

躍動感のある迫力の重低音再生。EXTRA BASSサウンド
JIS保護等級IP55相当の防水・防じん性能で、汗や雨にぬれても安心。運動後に軽く水洗いも可能。さらに、アークサポーター搭載で安定した装着感を実現。
さまざまなシーンに合わせて選べるノイズキャンセリングと外音取り込みモードを搭載。
室内でのワークアウトでは、ノイズキャンセリングで余計なノイズをシャットアウト。屋外でのランニングは、外音取り込みモードで周囲の音も聞ける。
本体9時間バッテリーと、充電ケース1回充電で、最長18時間バッテリーが持続。10分充電で60分再生可能のクイック充電にも対応。
本体に搭載されたタッチセンサーにより、スマートフォンなどの音楽再生機の再生/一時停止、曲送り/曲戻し、ノイズキャンセリング/外音取り込みの切り替えなどの操作が可能。クイックアテンションモードで一時的に周囲の音を聞く事もできる。

仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T 付属品充電ケース、USB Type-C(TM) ケーブル (約20cm)、ハイブリットイヤーピース(SS,S,M,L各2個)、アークサポーター(M,L各2個) 型式【ヘッドホン部】密閉、ダイナミック、【マイクロホン部】MEMS 質量(g)約9.8×2個 電源(V)DC3.7(内蔵充電式リチウムイオン電池) 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 接続方式Bluetooth 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0 連続再生時間【音声】最大9時間(NC ON)/最大13時間(NC OFF) 充電方式USB充電(ケース使用) マグネットネオジウム 指向性全指向性 通話時間最大7時間(NC ON)/最大8時間(NC OFF) ドライバーユニット(Φmm)6(ドーム型(CCAWボイスコイル採用)) プロファイル【対応Bluetooth】A2DP、AVRCP、HFP、HSP 変調方式FHSS 装着方式両耳 通信距離(m)見通し:最大約10 使用周波数(GHz)2.4帯(2.4000-2.4835) イヤホン形状カナル型 伝送帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時) 連続待受時間最大15時間(NC ON)/最大35時間(NC OFF) 対応コーデックSBC、AAC ノイズキャンセリング 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54797646 WF-SP800N BM ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
54797655 WF-SP800N DM オレンジ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
54797664 WF-SP800N LM ブルー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
54797673 WF-SP800N WM ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする