SecuSTATION PoEカメラ 354万画素

SecuSTATION PoEカメラ 354万画素 新鋭

PoE録画装置セット用カメラ

用途PoE給電対応 給電方式PoE/48V 画素数354万画素 仕様デジタルWDR/昼夜切替自動/マイク内蔵 対応onvif 内容量1台
注意
※LANケーブルは、付属していません
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
防塵防水性能
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54808058 SC-PX83W IP67対応 バレット型 バレット型カメラ白/1台
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
54808067 SC-PX83B IP67対応 バレット型 バレット型カメラ黒/1台
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
54808076 SC-PE33 IP66対応 ドーム型 ドーム型カメラ白/1台
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする