17mmの六角ドライブを採用したことで障害物のある狭いところでも作業が可能。
四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締結作業を実現。
差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。



ドレンの四角穴が浅いのですがこのソケットを使うとジャストフィット またスペースが無い時は17ミリスパナで締結可能だ◎
デフオイル交換時に使用。デフのプラグ外しにラチェットの先でやる人もいますが、ナメたら終わりなのでこれは絶対必要です。ピッタリはまり、絶対ナメません!絶対お薦め品です!
ジムニーのデフオイル交換時、フィラープラグがかなり固く締まっているので四角穴がなめやすいので、これがあると確実に楽に外すことができました。
9.5sqでも緩みますが、最悪なめると大変なので購入しました。KTCさんの工具は昔から愛用していますが。どれも間違いない品質です。もちろんドレンプラグにも問題無く使用できます。高さが抑えられているので、狭い場所でも使いやすいと思います。9.5sqじゃなくて10sqのラチェットがあるともっと良いですね。