曜日別特売

キャリパーポリッシャ

キャリパーポリッシャ - KTCキャリパーポリッシャ - KTC
(2件のレビュー)

ブレーキキャリパーのOリング溝清掃用ポリッシャです。
六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。

全長(mm)135アズワン品番65-2490-21ブラシ径(Φmm)Φ50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54808286ACP-50H
3,590
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: キャリパーのオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

キャリパー内部のさびがとても綺麗に落ちるので、とても良い商品です。何種類かあれば良いと思います。

対象商品 : 54808286
2022-04-25
用途: 自動車、ブレーキ整備に使用。

トヨタボクシーのリヤブレーキ、キャリパーのサビ落としに使用。ブラシの径が大きすぎました。大きさを確認しなかったので・・・40cmが丁度いいみたいです。軸の長さはいいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする