プランターシェルフⅡ ディスプレイタイプ

プランターシェルフⅡ ディスプレイタイプ - アール・エフ・ヤマカワ

片面マガジンディスプレイ、もう片面はファイルやカタログを収納できるキャスター付きプランターシェルフ。
棚は固定棚。
キャスターは長手方向にだけ移動可能な固定キャスター(2個)とストッパー付きの自在キャスター(2個)を組み合わせることで転倒を防止します。
ご使用中はキャスターのストッパーをロック、動かす際にはロックを解除し2人以上で移動させてください。

高さ(mm)1000内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54809266RFPLS2-DSNA本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ キャスター:PVC、スチール(粉体塗装) 水受けトレー:PPナチュラルM800×350×1000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
64038364RFPLS2-DSDM本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、キャスター:PVC、スチール(粉体塗装)、水受けトレー:PPウォルナットE水受けトレー:365×270×33/内寸(最短部分):315×225×30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54809266RFPLS2-DSNA84914989RFPLS3-DSNA2RFPLS2-DSNA プランターシェルフIII ディスプレイタイプ アール・エフ・ヤマカワ 84914989プランターシェルフIII ディスプレイタイプアール・エフ・ヤマカワ1台
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする