オープンストレイジ

オープンストレイジ - ナカバヤシオープンストレイジ - ナカバヤシオープンストレイジ - ナカバヤシオープンストレイジ - ナカバヤシオープンストレイジ - ナカバヤシオープンストレイジ - ナカバヤシオープンストレイジ - ナカバヤシオープンストレイジ - ナカバヤシ

ファイルやオフィス小物の収納に。収納物が確認しやすいオープンタイプ
・高さ可変式棚板2枚付き
・充電などに便利な配線穴付き。配線がスムーズな本体スルー配線構造
・圧迫感の少ない脚付きタイプ。見た目スッキリで部屋が広く見える効果も。ガタつきを防ぐアジャスター付き。
・カウンターにもなる木製天板。キズがつきにくく耐久性に優れる高圧メラミン製の木目柄仕様。
・別売の連結ボルトセットで側面、背面の連結が可能。(4カ所固定)

用途
横幅コンパクトで省スペースに設置できるスチールストレージ
広々とした空間を演出できる脚付きスタイル
材質
本体、棚板/スチール 粉体塗装、天板/メラミン化粧板、アジャスター/ポリプロピレン
棚板
可動棚板:2枚・30mmピッチ
グリーン購入法
適合
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
本体質量(kg)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ATF-PT2MBK 8233703982337039ATF-PT2MBKマットブラックコンパクト12.1(1段あたり)247×384×380277×400×1070
¥62,000
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
ATF-PTW2MBK 8233707582337075ATF-PTW2MBKマットブラックワイド20.3(1段あたり)524×384×380554×400×1070
¥87,000
¥69,980
¥76,978(税込)
4日以内出荷
ATF-PT2MW 8233712782337127ATF-PT2MWマットホワイトコンパクト12.1(1段あたり)247×384×380277×400×1070
¥62,000
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
ATF-PTW2MW 8233717982337179ATF-PTW2MWマットホワイトワイド20.3(1段あたり)524×384×380554×400×1070
¥87,000
¥69,980
¥76,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする