曜日別特売

両開き書庫 800×1800 ホワイト

両開き書庫 800×1800 ホワイト - Y2K両開き書庫 800×1800 ホワイト - Y2K両開き書庫 800×1800 ホワイト - Y2K両開き書庫 800×1800 ホワイト - Y2K両開き書庫 800×1800 ホワイト - Y2K
材質
スチール SPCC(t0.6~1.2)
質量(kg)
47
色
ホワイト
タイプ
錠:ダイヤル錠
仕上
エポキシメラミン粉体塗装
機能
アジャスター・連結金具・落下防止ストッパー
棚板耐荷重(kg)
15/枚
棚板
可動棚
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W800×D375×H1800
内容量
1台
取扱説明書:(5.48MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82337940BSHD-0818-WH
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥5,200/税込¥5,720
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする